LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
32pcs工具セット エビちゃん
コストパフォーマンスに優れた基本セット。
全32点。コストパフォーマンスに優れた基本的なセット内容です。「さらに追加したい」「持っている工具も一緒に整理したい」等のお考えに最適です。
セット内容
ネジアンギラス:NA175
ハイブリッドポンプラ:UU4150
ポンププライヤ:WP250H
ハイブリッドモンキレンチX(グリップ):UM30XD、UM36XD
ペンチ(樹脂グリップ):ZP175
ラジオペンチ:RP150
強力ニッパー:KN150
トリグリッププライヤ:TG200
コンビネーションレンチ(mm):8/10/11/12/13/14/17/19/21/22/24
六角棒レンチ(mm):2/2.5/3/4/5/6/8/10
ハンマー:1LB
ドライバー:(+)2×100、(-)6×100
ツールケース
入組点数
32
トラスコ品番
794-4985
質量(kg)
11
内容量
1セット
注意
※ラチェットハンドルは付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68046806
EBI2010A
¥
49,540
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください