曜日別特売

47pcs工具セット エビちゃん

47pcs工具セット エビちゃん - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)47pcs工具セット エビちゃん - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)47pcs工具セット エビちゃん - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)47pcs工具セット エビちゃん - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

エビ印最強の工具セット。
全47点。「エビちゃんシリーズ」最多のツールが収納されています。薄型でリーチの長いコンビネーションレンチをはじめ、ネジアンギラス、ハイブリッドモンキレンチ XD 等、頼りになるツールが詰まっています。

セット内容
ネジアンギラス:NA175
ハイブリッドポンプラ:UU4150
ポンププライヤ:WP250H
ハイブリッドモンキレンチX(グリップ):UM30XD、UM36XD
ペンチ(樹脂グリップ):ZP175
ラジオペンチ:RP150
強力ニッパー:KN150
トリグリッププライヤ:TG200
コンビネーションレンチ(mm):8/10/11/12/13/14/17/19/21/22/24
ソケット12角(mm):10/11/12/13/14/17/19/21/22/23/24/26/27
ラチェットハンドル(12.7mm):RH4250A
エキステンションバー(150mm):EB4150
六角棒レンチ(mm):2/2.5/3/4/5/6/8/10
ハンマー:1LB
ドライバー:(+)2×100、(-)6×100
ツールケース
入組点数47トラスコ品番794-4993質量(kg)13内容量1セット(47点組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68046815EBI2010B
65,770
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする