LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
エビプラグ
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
下穴径(Φmm)
寸法(Φ×mm)
適合ねじ径(Φmm)
引抜強度KN(kgf)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68047007
EP532
1パック(220本)
オレンジ
(コンクリート)5、(ALC)4.5
5×32
2.4~3.1
(コンクリート)3.3(340)、(ALC)0.6(60)
¥
1,060
取扱い終了
68047016
EP850
1パック(80本)
ブルー
(コンクリート)8、(ALC)7.5
8×50
4.8~5.8
(コンクリート)8.1(830)、(ALC)1.6(165)
¥
1,060
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください