曜日別特売

エアーリベッター 吸引排出機構付

エアーリベッター 吸引排出機構付 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
質量(kg)1.7リベット径使用範囲(Φ2.4mm)リベット径使用範囲(Φ3.2mm)リベット径使用範囲(Φ4.8mm)NSS,NSTについて不可リベット径使用範囲(Φ4.0mm)リベット径使用範囲(Φ6.4mm)使用ジョー使用空気圧力(MPa)0.49~0.59内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68047061ARV011M
115,430
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする