曜日別特売

ブラインドリベット エコBOX (オールスチール)

ブラインドリベット エコBOX (オールスチール) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX (オールスチール) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX (オールスチール) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX (オールスチール) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX (オールスチール) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX (オールスチール) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX (オールスチール) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX (オールスチール) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
(2件のレビュー)
材質オールスチール
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
リベット径(Φmm)
適正かしめ板厚MAX(mm)
適正かしめ板厚MIN(mm)
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68047113NS32EB1箱(300本)791-47332.43.212.5~2.6
1,890
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
68047122NS34EB1箱(300本)791-47412.46.43.22.5~2.6
2,030
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
68047131NS41EB1箱(300本)791-47503.21.613.3~3.4
1,970
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
68047147NS42EB1箱(300本)791-47683.23.213.3~3.4
2,070
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
68047156NS48EB1箱(300本)791-47763.212.79.53.3~3.4
3,010
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
68047165NS52EB1箱(300本)791-478443.21.24.1~4.2
2,870
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
68047174NS55EB1箱(300本)791-4792484.84.1~4.2
3,240
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
68047183NS56EB1箱(300本)791-480649.56.44.1~4.2
3,460
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
68047192NS58EB1箱(300本)791-4814412.79.54.1~4.2
3,640
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
68047201NS62EB1箱(150本)791-48494.83.21.64.9~5.0
1,890
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
68047217NS63EB1箱(150本)791-48574.84.81.64.9~5.0
2,070
1,798
1,978(税込)
当日出荷
68047226NS65EB1箱(150本)791-48654.884.84.9~5.0
2,210
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
68047235NS68EB1箱(150本)791-48734.812.79.54.9~5.0
2,510
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
68047244NS610EB1箱(150本)791-48224.815.912.74.9~5.0
2,870
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
68047253NS612EB1箱(150本)791-48314.819.115.94.9~5.0
3,240
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
68047262NS86EB1箱(100本)791-49116.49.56.46.5~6.6
7,890
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
68047271NS88EB1箱(100本)791-49206.412.79.56.5~6.6
9,420
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
68047287NS810EB1箱(100本)791-48816.415.912.76.5~6.6
10,500
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
68047296NS812EB1箱(100本)791-48906.419.115.96.5~6.6
12,120
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
68047305NS814EB1箱(100本)791-49036.422.319.16.5~6.6
13,590
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68047147
2020-07-12
用途: 金属装置の組み立て時
鉄太郎電鉄製造業

一本当たりの価格が安い。気持ちピン部の太さが太いので穴もみするときがある。全てこれを使用するなら最初からこのピン用に穴を明ければ問題ないが、他のピンと混用するときちょっと気になる。

対象商品 : 68047226
2020-05-03
用途: 棚製作時のブラケット製作
自動車・二輪車・自転車関連業

剪断強度も有り、仕上げのガタもなく製作できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
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
3822:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする