曜日別特売

ブラインドリベット エコBOX (オールアルミ)

ブラインドリベット エコBOX (オールアルミ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX (オールアルミ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX (オールアルミ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX (オールアルミ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX (オールアルミ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX (オールアルミ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX (オールアルミ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX (オールアルミ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
(2件のレビュー)

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。

用途自動車板金、電機板金等。材質オールアルミ
全37種類を絞り込む
リベット径(Φmm)
適正かしめ板厚MAX(mm)
内容量
37種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
リベット径(Φmm)
適正かしめ板厚MIN(mm)
適正かしめ板厚MAX(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68047472NA32EB1箱(300本)2.413.2
3,060
2,598
2,858(税込)
当日出荷
39448647NA33EB1箱(300本)2.41.64.8
3,150
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
39448656NA34EB1箱(300本)2.43.26.4
3,240
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
68047481NA41EB1箱(300本)3.211.6
3,270
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
39448665NA42EB1箱(300本)3.213.2
3,360
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
39448674NA43EB1箱(300本)3.21.64.8
3,440
2,898
3,188(税込)
当日出荷
39448683NA44EB1箱(300本)3.23.26.4
3,530
2,998
3,298(税込)
当日出荷
68047497NA45EB1箱(300本)3.24.88
3,860
3,198
3,518(税込)
当日出荷
39448692NA46EB1箱(300本)3.26.49.5
4,190
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
68047506NA48EB1箱(300本)3.29.512.7
4,650
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
68047515NA410EB1箱(300本)3.212.715.9
7,420
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
68047524NA412EB1箱(300本)3.215.919.1
8,930
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
68047533NA52EB1箱(300本)4.01.23.2
4,910
3,998
4,398(税込)
当日出荷
68047542NA53EB1箱(300本)4.01.64.8
5,200
4,198
4,618(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
39448701NA54EB1箱(300本)4.03.26.4
5,290
4,198
4,618(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
68047551NA55EB1箱(300本)4.04.88.0
5,540
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
68047567NA56EB1箱(300本)4.06.49.5
5,780
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68047576NA58EB1箱(300本)4.09.512.7
6,540
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
68047585NA510EB1箱(300本)4.012.715.9
9,220
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
68047594NA512EB1箱(300本)4.015.919.1
9,820
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
68047603NA62EB1箱(150本)4.81.63.2
3,480
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
39448577NA63EB1箱(150本)4.81.64.8
3,650
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
39448586NA64EB1箱(150本)4.83.26.4
3,740
2,998
3,298(税込)
当日出荷
68047612NA65EB1箱(150本)4.84.88
3,890
3,198
3,518(税込)
当日出荷
68047621NA66EB1箱(150本)4.86.49.5
4,110
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
68047637NA68EB1箱(150本)4.89.512.7
4,530
3,798
4,178(税込)
当日出荷
39448561NA610EB1箱(150本)4.812.715.9
4,990
3,998
4,398(税込)
当日出荷
68047646NA612EB1箱(150本)4.815.919.1
5,660
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
返品不可
68047655NA614EB1箱(150本)4.819.122.3
7,210
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
68047664NA616EB1箱(150本)4.822.325.4
7,720
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
39448525NA82EB1箱(100本)6.41.63.2
6,460
5,298
5,828(税込)
当日出荷
39448534NA84EB1箱(100本)6.43.26.4
6,910
5,298
5,828(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
68047673NA86EB1箱(100本)6.46.49.5
7,420
5,998
6,598(税込)
当日出荷
39448543NA88EB1箱(100本)6.49.512.7
8,560
6,998
7,698(税込)
当日出荷
68047682NA810EB1箱(100本)6.412.715.9
9,890
7,998
8,798(税込)
当日出荷
68047691NA812EB1箱(100本)6.415.919.1
11,360
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
68047707NA814EB1箱(100本)6.419.122.3
12,400
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39448577
2014-11-26
用途: 穴埋め作業

4.8mmでも簡単に切断できてよい。

対象商品 : 68047664
2014-04-19
用途: 厚めのグラスファイバーの圧着

今まで使用していたものと同じものです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
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
4219:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする