LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
APリベット (アルミ/スチール)
トラスコ品番
791-4288
材質
アルミ・スチール
質量(g)
600
リベット径(Φmm)
4.8
適正かしめ板厚MAX(mm)
12.7
適正かしめ板厚MIN(mm)
6.4
下穴径(Φmm)
5.0~5.1
リベット長さ(mm)
18.5
ツバ径(Φmm)
9.5
引張強度(kN)
2.38
せん断強度(KN)
1.68
内容量
1箱(150本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68047716
AP68EB
¥
2,360
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください