ブラインドリベット エコBOX(シールドタイプ)

ブラインドリベット エコBOX(シールドタイプ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX(シールドタイプ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX(シールドタイプ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX(シールドタイプ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX(シールドタイプ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX(シールドタイプ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX(シールドタイプ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ブラインドリベット エコBOX(シールドタイプ) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
(1件のレビュー)
全7種類を絞り込む
リベット径(Φmm)
下穴径(Φmm)
適正かしめ板厚MAX(mm)
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
リベット径(Φmm)
下穴径(Φmm)
リベット長さ(mm)
適正かしめ板厚MIN(mm)
適正かしめ板厚MAX(mm)
引張強度(kN)
せん断強度(KN)
ツバ径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68047725NSA52CEB1箱(300本)0.5244.1~4.281.23.22.551.828
4,540
3,898
4,288(税込)
当日出荷
68047734NSA55CEB1箱(300本)0.5844.1~4.212.84.882.551.828
5,410
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
68047743NSA56CEB1箱(300本)0.644.1~4.214.46.49.52.551.828
6,010
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
68047752NSA62CEB1箱(150本)0.424.84.9~5.08.51.63.23.92.69.6
2,310
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
68047761NSA63CEB1箱(150本)0.444.84.9~5.0101.64.83.92.69.6
2,410
2,098
2,308(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
68047777NSA65CEB1箱(150本)0.464.84.9~5.013.14.883.92.69.6
2,710
2,398
2,638(税込)
当日出荷
68047786NSA68CEB1箱(150本)0.54.84.9~5.017.99.512.73.92.69.6
5,460
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68047761
2021-05-16
用途: ガレージの内装、軽骨組立
建設業・工事業

本数、値段共に十分に満足出来てます。また注文させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3209:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする