LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
エビ カラーリベット ブロンズ エコBOX
色
ブロンズ
内容量
1箱(300本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
リベット径(Φmm)
下穴径(Φmm)
リベット長さ(mm)
適正かしめ板厚MIN(mm)
適正かしめ板厚MAX(mm)
引張強度(kN)
せん断強度(KN)
ツバ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68047795
CNSA44BREB
0.34
3.2
3.3~3.4
9.9
3.2
6.4
1.35
0.96
6.4
¥
2,440
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68047804
CNSA52BREB
0.52
4
4.1~4.2
7.2
1.2
3.2
2.2
1.55
8
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68047813
CNSA53BREB
0.54
4
4.1~4.2
8.9
1.6
4.8
2.2
1.55
8
¥
2,970
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください