LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
エビ カラーリベット ホワイト エコBOX
色
ホワイト
内容量
1箱(300本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リベット径(Φmm)
下穴径(Φmm)
リベット長さ(mm)
適正かしめ板厚MIN(mm)
適正かしめ板厚MAX(mm)
引張強度(kN)
せん断強度(KN)
ツバ径(Φmm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68047822
CNSA42WEB
3.2
3.3~3.4
6.5
1
3.2
1.35
0.96
6.4
-
¥
2,310
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
68047831
CNSA43WEB
3.2
3.3~3.4
8.2
1.6
4.8
1.35
0.96
6.4
0.32
¥
2,360
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68047847
CNSA44WEB
3.2
3.3~3.4
9.9
3.2
6.4
1.35
0.96
6.4
0.34
¥
2,440
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68047856
CNSA52WEB
4
4.1~4.2
7.2
1.2
3.2
2.2
1.55
8
0.54
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください