LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
エビ カラーリベット ブラック エコBOX
色
ブラック
内容量
1箱(300本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
リベット径(Φmm)
適正かしめ板厚MAX(mm)
適正かしめ板厚MIN(mm)
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68047865
CNSA42BEB
791-4351
3.2
3.2
1
3.3~3.4
¥
2,310
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68047874
CNSA44BEB
791-4385
3.2
6.4
3.2
3.3~3.4
¥
2,440
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
68047883
CNSA52BEB
791-4415
4
3.2
1.2
4.1~4.2
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68047892
CNSA53BEB
791-4440
4
4.8
1.6
4.1~4.2
¥
2,970
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68047901
CNSA54BEB
791-4466
4
6.4
3.2
4.1~4.2
¥
3,010
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください