LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
エビ Sボルト (スチール/スチール製) エコBOX
材質
スチール
タイプ
丸頭
リベット径(Φmm)
4.8
適正かしめ板厚MIN(mm)
1.7
下穴径(Φmm)
4.9~5.0
ツバ径(Φmm)
9.8
引張強度(kN)
4.8
せん断強度(KN)
6.1
内容量
1箱(100本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
適正かしめ板厚MAX(mm)
リベット長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68047917
SNS48069EB
791-5225
0.42
6.9
11
¥
6,280
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68047926
SNS48110EB
791-5233
0.59
11
15
¥
6,720
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください