LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
エビ Sボルト (スチール/スチール製) エコBOX
材質
スチール
トラスコ品番
791-5241
質量(kg)
0.82
タイプ
皿頭
リベット径(Φmm)
6.4
適正かしめ板厚MAX(mm)
12
適正かしめ板厚MIN(mm)
3.2
下穴径(Φmm)
6.6~7.0
リベット長さ(mm)
17
ツバ径(Φmm)
10.5
引張強度(kN)
9.8
せん断強度(KN)
11.3
内容量
1箱(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68047935
SNS6412KEB
¥
7,120
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください