LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
ブラインドリベット皿頭 (アルミ/スチール)
(1件のレビュー)
トラスコ品番
750-8727
材質
アルミ・スチール
質量(kg)
1.05
リベット径(Φmm)
3.2
適正かしめ板厚MAX(mm)
4.8
適正かしめ板厚MIN(mm)
1.6
下穴径(Φmm)
3.3~3.4
リベット長さ(mm)
8.2
ツバ径(Φmm)
6.4
引張強度(kN)
1.36
アズワン品番
65-2062-65
せん断強度(KN)
0.97
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68047944
NSA43K
¥
5,020
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください