LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
APリベット (アルミ/スチール)
トラスコ品番
394-9982
材質
アルミ・スチール
質量(kg)
0.84
タイプ
ノーマル
適正かしめ板厚MAX(mm)
3.5
適正かしめ板厚MIN(mm)
2.5
下穴径(Φmm)
7.1
アズワン品番
65-2057-45
内容量
1箱(1000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68047971
NAD535M
¥
22,580
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください