NS(日進工具)
無限ポイントドリル
シャンク径(Φmm)
3
全長(mm)
38
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端径D(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68064656
MDR-PD 0.1X0.2
0.1
3
38
0.2
¥
8,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
68064665
MDR-PD 0.2X0.4
0.2
3
38
0.4
¥
7,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
68064674
MDR-PD 0.3X0.6
0.3
3
38
0.6
¥
6,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
68064683
MDR-PD 0.4X0.6
0.4
3
38
0.6
¥
6,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
68064692
MDR-PD 0.5X1
0.5
3
38
1
¥
6,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
68064701
MDR-PD 0.6X1
0.6
3
38
1
¥
6,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
68064717
MDR-PD 0.7X1.2
0.7
3
38
1.2
¥
6,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
68064726
MDR-PD 0.8X1.2
0.8
3
38
1.2
¥
6,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
68064735
MDR-PD 0.9X1.8
0.9
3
38
1.8
¥
6,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
68064744
MDR-PD 1X2
1
3
38
2
¥
6,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください