NS(日進工具)
無限プレミアムリード45エンドミル2枚刃
刃数
2
材質
超微粒子超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68066731
MXH245 0.3
1.5
45
4
¥
8,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68066747
MXH245 0.4
2
45
4
¥
8,600
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
68066756
MXH245 0.5
2.5
45
4
¥
5,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
68066765
MXH245 0.8
4
45
4
¥
5,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
68066774
MXH245 1
5
45
4
¥
4,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
68066783
MXH245 1.2
6
45
4
¥
5,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
68066792
MXH245 1.5
7.5
45
4
¥
4,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68066801
MXH245 1.8
9
50
4
¥
5,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68066817
MXH245 2
10
50
4
¥
4,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
68066826
MXH245 2.5
12.5
50
4
¥
4,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
68066835
MXH245 3
15
55
6
¥
6,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
68066844
MXH245 4
20
60
6
¥
6,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
68066853
MXH245 5
25
65
6
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
68066862
MXH245 6
30
75
6
¥
7,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください