NS(日進工具)
無限プレミアムピンカドリード25エンドミル2枚刃
刃数
2
材質
超微粒子超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68066871
MXH225P 0.1
0.1
45
4
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
68066887
MXH225P 0.2
0.2
45
4
¥
5,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
68066896
MXH225P 0.3
0.3
45
4
¥
4,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
68066905
MXH225P 0.4
0.4
45
4
¥
4,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
68066914
MXH225P 0.5
0.5
45
4
¥
2,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
68066923
MXH225P 0.6
0.6
45
4
¥
2,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
68066932
MXH225P 0.7
0.7
45
4
¥
2,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68066941
MXH225P 0.8
0.8
45
4
¥
2,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
68066957
MXH225P 0.9
0.9
45
4
¥
2,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
68066966
MXH225P 1
1
45
4
¥
2,400
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
68066975
MXH225P 1.1
1.1
45
4
¥
2,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68066984
MXH225P 1.2
1.2
45
4
¥
2,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68066993
MXH225P 1.3
1.3
45
4
¥
2,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68067002
MXH225P 1.4
1.4
45
4
¥
2,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68067011
MXH225P 1.5
1.5
45
4
¥
2,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
68067027
MXH225P 1.6
1.6
45
4
¥
2,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68067036
MXH225P 1.7
1.7
45
4
¥
2,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
68067045
MXH225P 1.8
1.8
45
4
¥
2,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68067054
MXH225P 1.9
1.9
45
4
¥
2,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68067063
MXH225P 2
2
45
4
¥
2,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
68067072
MXH225P 2.5
2.5
45
4
¥
2,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
68067081
MXH225P 3
3
45
6
¥
3,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68067097
MXH225P 4
4
45
6
¥
3,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
68067106
MXH225P 5
5
50
6
¥
4,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
68067115
MXH225P 6
6
50
6
¥
4,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください