NS(日進工具)
無限プレミアムピンカドリード30エンドミル2枚刃
刃数
2
材質
超微粒子超硬
内容量
1本
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68067124
MXH230P 0.1
0.2
45
4
¥
7,900
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68067133
MXH230P 0.2
0.4
45
4
¥
5,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
68067142
MXH230P 0.3
0.6
45
4
¥
4,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
68067151
MXH230P 0.4
0.8
45
4
¥
4,600
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68067167
MXH230P 0.5
1
45
4
¥
2,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68067176
MXH230P 0.6
1.2
45
4
¥
3,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
68067185
MXH230P 0.7
1.4
45
4
¥
4,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
68067194
MXH230P 0.8
1.6
45
4
¥
2,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68067203
MXH230P 0.9
1.8
45
4
¥
4,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
68067212
MXH230P 1
2
45
4
¥
2,400
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
68067221
MXH230P 1.1
2.2
45
4
¥
4,300
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68067237
MXH230P 1.2
2.4
45
4
¥
2,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
68067246
MXH230P 1.3
2.6
45
4
¥
4,300
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68067255
MXH230P 1.4
2.8
45
4
¥
4,300
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68067264
MXH230P 1.5
3
45
4
¥
2,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
68067273
MXH230P 1.6
3.2
45
4
¥
4,300
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68067282
MXH230P 1.7
3.4
45
4
¥
4,300
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68067291
MXH230P 1.8
3.6
45
4
¥
2,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
68067307
MXH230P 1.9
3.8
45
4
¥
4,300
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68067316
MXH230P 2
4
45
4
¥
2,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
68067325
MXH230P 2.1
4.2
45
4
¥
4,300
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
68067334
MXH230P 2.2
4.4
45
4
¥
4,300
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
68067343
MXH230P 2.3
4.6
45
4
¥
4,300
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68067352
MXH230P 2.4
4.8
45
4
¥
4,300
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68067361
MXH230P 2.5
5
45
4
¥
2,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
68067377
MXH230P 2.6
5.2
45
4
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68067386
MXH230P 2.7
5.4
45
4
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68067395
MXH230P 2.8
5.6
45
4
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
68067404
MXH230P 2.9
5.8
45
4
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68067413
MXH230P 3
6
45
6
¥
3,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
68067422
MXH230P 3.5
7
45
6
¥
4,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68067431
MXH230P 4
8
45
6
¥
3,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
68067447
MXH230P 4.5
9
50
6
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68067456
MXH230P 5
10
50
6
¥
3,700
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
68067465
MXH230P 5.5
11
50
6
¥
5,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
68067474
MXH230P 6
12
50
6
¥
4,100
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください