曜日別特売

無限ボールエンドミル

無限ボールエンドミル - NS(日進工具)
材質超微粒子超硬刃数2内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全7種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
ボール半径R(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
ボール半径R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68071342MSBL230R0.52.570310.5
11,600
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
68071351MSBL230R1570321
12,600
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
68071367MSBL230R1.57.580331.5
13,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
68071394MSBL230R420160884
32,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
68071403MSBL230R52520010105
38,300
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
68071376MSBL230R210120442
13,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
68071385MSBL230R315150663
19,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68071376MSBL230R206559217MSBL230 2RMSBL230R2 無限コーティング ロングボールエンドミル NS(日進工具) 06559217無限コーティング ロングボールエンドミルNS(日進工具)1本
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
68071385MSBL230R306559226MSBL230 3RMSBL230R3 無限コーティング ロングボールエンドミル NS(日進工具) 06559226無限コーティング ロングボールエンドミルNS(日進工具)1本
11,880
税込13,068
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする