無限テーパーボールエンドミル

無限テーパーボールエンドミル - NS(日進工具)
材質超微粒子超硬刃数2内容量1本
全111種類を絞り込む
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
ボール半径R(mm)
111種類すべて表示中
注文コード
品番
刃長(mm)
大端径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
ボール半径R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68072207MTB230R0.1X110.234500.1
26,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
68072216MTB230R0.1X210.264500.1
26,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
68072225MTB230R0.1X310.294500.1
26,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
68072234MTB230R0.1X510.364500.1
26,300
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
68072243MTB230R0.1X710.424500.1
27,800
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
68072252MTB230R0.1X1010.524500.1
31,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
68072261MTB230R0.15X11.50.354500.15
21,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
68072277MTB230R0.15X21.50.394500.15
21,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
68072286MTB230R0.15X31.50.444500.15
21,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
68072295MTB230R0.15X51.50.544500.15
21,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
68072304MTB230R0.15X71.50.634500.15
22,600
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
68072313MTB230R0.15X101.50.784500.15
24,700
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
68072322MTB230R0.15X151.51.034500.15
30,500
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
68072331MTB230R0.2X120.464500.2
15,800
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
68072347MTB230R0.2X220.534500.2
15,800
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
68072356MTB230R0.2X320.594500.2
15,800
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
68072365MTB230R0.2X520.724500.2
16,300
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
68072374MTB230R0.2X720.844500.2
17,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
68072383MTB230R0.2X1021.044500.2
19,400
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
68072392MTB230R0.2X1521.384500.2
24,200
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
68072401MTB230R0.25X12.50.584500.25
14,700
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
68072417MTB230R0.25X22.50.664500.25
14,700
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
68072426MTB230R0.25X32.50.744500.25
14,700
8,898
9,788(税込)
翌々日出荷
68072435MTB230R0.25X52.50.94500.25
15,200
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
68072444MTB230R0.25X72.51.064500.25
16,300
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
68072453MTB230R0.25X102.51.34500.25
18,400
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
68072462MTB230R0.25X152.51.724500.25
23,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
68072471MTB230R0.3X130.694500.3
13,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
68072487MTB230R0.3X230.794500.3
13,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
68072496MTB230R0.3X330.884500.3
13,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
68072505MTB230R0.3X531.074500.3
14,200
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
68072514MTB230R0.3X731.274500.3
15,200
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
68072523MTB230R0.3X1031.564500.3
17,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
68072532MTB230R0.3X1532.074500.3
22,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
68072541MTB230R0.35X13.50.814500.35
13,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
68072557MTB230R0.35X23.50.924500.35
13,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
68072566MTB230R0.35X33.51.034500.35
13,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
68072575MTB230R0.35X53.51.254500.35
14,200
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
68072584MTB230R0.35X73.51.484500.35
15,200
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
68072593MTB230R0.35X103.51.824500.35
17,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
68072602MTB230R0.35X153.52.414500.35
22,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
68072611MTB230R0.4X140.934500.4
13,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
68072627MTB230R0.4X241.054500.4
13,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
68072636MTB230R0.4X341.184500.4
13,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
68072645MTB230R0.4X541.434500.4
14,200
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
68072654MTB230R0.4X741.694500.4
15,200
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
68072663MTB230R0.4X1042.084500.4
17,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
68072672MTB230R0.4X1542.764500.4
22,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
68072681MTB230R0.45X141.024500.45
13,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
68072697MTB230R0.45X241.154500.45
13,700
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする