曜日別特売

無限ボールエンドミル MACH225

無限ボールエンドミル MACH225 - NS(日進工具)
材質超微粒子合金刃数2内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全20種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃径(Φmm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
有効長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6807343308-00555-010110.50.24500.2
10,500
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
6807345108-00555-0201110.44500.4
9,500
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
6807346708-00555-0201210.46500.4
12,700
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
返品不可
6807347608-00555-025111.250.54500.5
8,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
6807348508-00555-025121.250.56500.5
11,600
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
6807350308-00555-030121.50.66500.6
10,500
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
6807351208-00555-0401120.84500.8
6,800
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
6807352108-00555-0401220.86500.8
9,900
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
6807354608-00555-050122.516501
9,100
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
6807355508-00555-075113.81.54501.5
6,100
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
6807359108-00555-15012836603
10,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
6807360708-00555-200121046604
10,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
6807361608-00555-250121256605
11,000
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
6807362508-00555-300121566606
11,000
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
6807344208-00555-010120.50.26500.2
13,800
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
返品不可
6807356408-00555-075123.81.56501.5
9,100
5,498
6,048(税込)
取扱停止中
返品不可
6807349408-00555-030111.50.64500.6
7,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
6807353708-00555-050112.514501
6,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
6807357308-00555-10011524502
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
6807358208-00555-10012526502
9,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
6807349408-00555-0301107289117MACH225 R0.3X1.5(D4) (08-00555-03011)08-00555-03011 高速・高硬度加工用ボールEM NS(日進工具) 07289117高速・高硬度加工用ボールEMNS(日進工具)1個
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました
6807353708-00555-0501106557844MACH225 R0.5X2.5Xd408-00555-05011 無限コーティング 高速・高硬度加工用ボールエンドミル NS(日進工具) 06557844無限コーティング 高速・高硬度加工用ボールエンドミルNS(日進工具)1本
3,698
税込4,068
注文コードが変更になりました
6807357308-00555-1001106557887MACH225 R1X5Xd408-00555-10011 無限コーティング 高速・高硬度加工用ボールエンドミル NS(日進工具) 06557887無限コーティング 高速・高硬度加工用ボールエンドミルNS(日進工具)1本
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました
6807358208-00555-1001206557896MACH225 R1X5Xd608-00555-10012 無限コーティング 高速・高硬度加工用ボールエンドミル NS(日進工具) 06557896無限コーティング 高速・高硬度加工用ボールエンドミルNS(日進工具)1本
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする