無限ロングテーパーネックボールエンドミル

無限ロングテーパーネックボールエンドミル - NS(日進工具)
材質超微粒子超硬刃数2内容量1本
全155種類を絞り込む
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃径(Φmm)
155種類すべて表示中
注文コード
品番
有効長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68073677MRBTN230 R0.1X1X1.51.50.24500.2
10,100
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
68073686MRBTN230 R0.1X1X220.24500.2
10,600
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
68073722MRBTN230 R0.1X3X110.24500.2
9,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68073731MRBTN230 R0.1X3X1.51.50.24500.2
10,100
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
68073756MRBTN230 R0.1X5X220.24500.2
10,600
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
68073774MRBTN230 R0.15X1X220.34500.3
10,100
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
68073783MRBTN230 R0.15X1X330.34500.3
10,600
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
68073792MRBTN230 R0.15X2X330.34500.3
10,600
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
68073817MRBTN230 R0.15X5X330.34500.3
10,600
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
68073835MRBTN230R0.2X30'X440.44500.4
7,800
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
68073871MRBTN230 R0.2X1X330.44500.4
7,800
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
68073896MRBTN230 R0.2X2X440.44500.4
7,800
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
68073914MRBTN230 R0.2X3X220.44500.4
7,800
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
68073923MRBTN230 R0.2X3X440.44500.4
7,800
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
68073932MRBTN230 R0.2X5X440.44500.4
7,800
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
68073975MRBTN230 R0.25X1X550.54500.5
7,600
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
68074011MRBTN230 R0.25X3X550.54500.5
7,600
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
68074027MRBTN230 R0.25X5X550.54500.5
7,600
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
68074036MRBTN230R0.3X30'X550.64500.6
7,200
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
68074054MRBTN230 R0.3X1X440.64500.6
6,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
68074063MRBTN230 R0.3X1X550.64500.6
7,200
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
68074072MRBTN230 R0.3X1X880.64500.6
7,500
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
68074081MRBTN230 R0.3X1X660.64500.6
7,200
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
68074106MRBTN230 R0.3X2X880.64500.6
7,500
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
68074115MRBTN230 R0.3X3X660.64500.6
7,200
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
68074133MRBTN230 R0.3X5X880.64500.6
7,500
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
68074167MRBTN230 R0.4X1X880.84500.8
7,800
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
68074176MRBTN230 R0.4X1X12120.84600.8
8,200
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
68074203MRBTN230 R0.4X3X880.84500.8
7,800
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
68074212MRBTN230 R0.4X3X12120.84600.8
8,200
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
返品不可
68074221MRBTN230R0.5X30'X101014601
6,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
68074237MRBTN230R0.5X30'X151514601
6,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
68074246MRBTN230R0.5X30'X202014701
8,400
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
68074273MRBTN230 R0.5X1X8814601
6,000
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
68074282MRBTN230 R0.5X1X101014601
6,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
68074291MRBTN230 R0.5X1X151514601
6,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
68074307MRBTN230 R0.5X1X202014701
8,400
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
68074316MRBTN230 R0.5X1X121214601
6,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
68074325MRBTN230 R0.5X1X161614601
6,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
68074334MRBTN230 R0.5X1X222214701
8,600
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
68074343MRBTN230 R0.5X1X252514701
8,900
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
68074352MRBTN230 R0.5X2X101014601
6,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
68074361MRBTN230 R0.5X2X151514601
6,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
68074377MRBTN230 R0.5X2X202014701
8,400
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
68074395MRBTN230 R0.5X3X151514601
6,900
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
68074404MRBTN230 R0.5X3X202014701
8,400
5,198
5,718(税込)
翌々日出荷
68074413MRBTN230 R0.5X5X151514601
9,400
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
68074422MRBTN230 R0.5X5X202014701
10,700
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
68074431MRBTN230R0.6X30'X12121.24601.2
7,600
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
68074456MRBTN230 R0.6X1X12121.24601.2
7,600
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする