3枚刃ロングテーパーネックボールエンドミル

3枚刃ロングテーパーネックボールエンドミル - NS(日進工具)
材質超微粒子超硬刃数3シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティングプレミアム内容量1本
全55種類を絞り込む
刃長(mm)
全長(mm)
刃径(Φmm)
ボール半径R(mm)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
有効長(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
刃径(Φmm)
ボール半径R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68075183MRBTNH345R0.5X30'X12120.756010.5
8,100
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
68075192MRBTNH345R0.5X30'X16160.756010.5
8,100
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
68075201MRBTNH345R0.5X30'X20200.757010.5
10,300
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68075217MRBTNH345R0.5X30'X25250.757010.5
10,900
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
68075226MRBTNH345R0.5X30'X30300.757010.5
11,400
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
68075235MRBTNH345R0.5X1X12120.756010.5
8,100
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
68075244MRBTNH345R0.5X1X16160.756010.5
8,100
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
68075253MRBTNH345R0.5X1X20200.757010.5
10,300
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68075271MRBTNH345R0.5X1X30300.757010.5
11,400
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
68075287MRBTNH345R0.5X2X20200.757010.5
10,300
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68075296MRBTNH345R0.5X2X30300.757010.5
11,400
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
68075314MRBTNH345R0.75X30'X16161.85601.50.75
9,400
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
68075332MRBTNH345R0.75X30'X25251.85701.50.75
10,100
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68075341MRBTNH345R0.75X30'X30301.85701.50.75
10,100
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68075366MRBTNH345R0.75X1X16161.85601.50.75
9,400
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
68075375MRBTNH345R0.75X1X20201.85701.50.75
9,400
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
68075384MRBTNH345R0.75X1X25251.85701.50.75
10,100
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68075393MRBTNH345R0.75X1X30301.85701.50.75
10,100
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68075402MRBTNH345R0.75X2X30301.85701.50.75
10,100
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68075427MRBTNH345R1X30'X16162.56021
8,800
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
68075436MRBTNH345R1X30'X20202.57021
9,400
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
68075445MRBTNH345R1X30'X25252.57021
10,300
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68075454MRBTNH345R1X30'X30302.57021
11,400
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
68075463MRBTNH345R1X30'X40402.58021
13,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
68075472MRBTNH345R1X1X12122.56021
8,600
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
68075481MRBTNH345R1X1X16162.56021
8,800
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
68075506MRBTNH345R1X1X25252.57021
10,300
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68075515MRBTNH345R1X1X30302.57021
11,400
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
68075524MRBTNH345R1X1X40402.58021
14,200
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
68075551MRBTNH345R1X2X30302.57021
12,900
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
68075567MRBTNH345R1X2X40402.58021
14,300
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
68075576MRBTNH345R1.5X30'X15154.57031.5
10,300
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68075603MRBTNH345R1.5X30'X30304.57031.5
12,900
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
68075612MRBTNH345R1.5X30'X40404.58031.5
14,300
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
68075621MRBTNH345R1.5X1X15154.57031.5
10,300
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
68075637MRBTNH345R1.5X1X20204.57031.5
10,600
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
68075646MRBTNH345R1.5X1X25254.57031.5
11,200
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
68075664MRBTNH345R1.5X1X40404.58031.5
14,300
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
68075673MRBTNH345R1.5X2X30304.57031.5
12,900
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
68075682MRBTNH345R1.5X2X40404.58031.5
14,300
8,598
9,458(税込)
翌々日出荷
68075691MRBTNH345R2X1X303068042
12,900
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
68075716MRBTNH345R2X1X5050610042
19,300
11,980
13,178(税込)
当日出荷
68075725MRBTNH345R2X1X65.265.2611042
20,700
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
68075262MRBTNH345R0.5X1X25250.757010.5
10,900
6,598
7,258(税込)
取扱停止中
返品不可
68075305MRBTNH345R0.75X30'X12121.85601.50.75
8,600
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
68075323MRBTNH345R0.75X30'X20201.85701.50.75
9,400
5,698
6,268(税込)
取扱停止中
返品不可
68075357MRBTNH345R0.75X1X12121.85601.50.75
8,600
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
68075411MRBTNH345R1X30'X12122.56021
8,600
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
68075497MRBTNH345R1X1X20202.57021
9,400
5,698
6,268(税込)
取扱停止中
返品不可
68075533MRBTNH345R1X2X20202.57021
9,400
5,698
6,268(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする