曜日別特売

AZ-6160 光電子(R) 防水防寒コート

AZ-6160 光電子(R) 防水防寒コート - アイトスAZ-6160 光電子(R) 防水防寒コート - アイトスAZ-6160 光電子(R) 防水防寒コート - アイトスAZ-6160 光電子(R) 防水防寒コート - アイトスAZ-6160 光電子(R) 防水防寒コート - アイトス
(1件のレビュー)

光電子(R)シリーズ。軽い、高機能、暖かい、防水防寒。

仕様アジャスター・ドローコード付、フード取り外し可能、内ポケット種別コート材質ボタン/金属、ファスナー/コイル(スライダー/金属)混率(%)ポリエステル100機能防水、防寒生地表地:リップストップ特性シームテープ加工生地性能透湿防水、耐水圧2000mm内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全35種類を絞り込む
サイズ
35種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68107505AZ6160グレーS
28,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
68107514AZ6160グレーM
28,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
68107523AZ6160グレーL
28,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
68107532AZ6160グレーLL
28,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
68107541AZ6160グレー3L
28,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
68107557AZ6160グレー4L
28,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
68107566AZ6160グレー5L
29,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
68107575AZ6160ブルーS
28,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
68107584AZ6160ブルーM
28,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
68107593AZ6160ブルーL
28,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
68107611AZ6160ブルー3L
28,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
68107627AZ6160ブルー4L
28,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
68107672AZ6160ネイビーLL
28,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
68107681AZ6160ネイビー3L
28,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
68107697AZ6160ネイビー4L
28,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
68107706AZ6160ネイビー5L
29,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
68107715AZ6160ブラックS
28,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
68107742AZ6160ブラックLL
28,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
68107751AZ6160ブラック3L
28,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
68107767AZ6160ブラック4L
28,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
68107776AZ6160ブラック5L
29,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
68107785AZ6160オレンジS
28,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
68107794AZ6160オレンジM
28,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
68107803AZ6160オレンジL
28,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
68107812AZ6160オレンジLL
28,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
68107821AZ6160オレンジ3L
28,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
68107837AZ6160オレンジ4L
28,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
68107846AZ6160オレンジ5L
29,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
68107602AZ6160ブルーLL
28,000
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
68107636AZ6160ブルー5L
29,000
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
68107645AZ6160ネイビーS
28,000
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
68107724AZ6160ブラックM
28,000
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
68107733AZ6160ブラックL
28,000
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
68107654AZ6160ネイビーM
28,000
取扱い終了
68107663AZ6160ネイビーL
28,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68107523
2018-01-18
用途: 工事現場の交通誘導(警備員)
サービス業

朝はマイナス6度前後の寒冷地での使用です。外気が遮断できていることと、背中に貼ったホッカイロの熱が保存され、上半身に暖かみが廻ります。ビニールのカッパと比べて、動きやすく、軽い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする