アイトス
AZ-6369 エプロン エコエプロン(男女兼用)
AZ-6360エコ交織マルチワークシリーズとコーディネート可能。
ユニフォーム素材で丈夫で長持ち。
サイズ
F
仕様
左右ポケット、ペン差し付(左胸)
材質
Dカン/プラスチック(2ヶ付)
混率(%)
ポリエステル85、綿15(ケミカルリサイクル繊維60)
裾幅(cm)
80
丈(cm)
(前中心部)85
生地
エコペット交織ツイル
生地性能
帯電防止
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68108476
AZ6369
シルバーグレー
¥
3,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
68108494
AZ6369
ロイヤルブルー
¥
3,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
68108503
AZ6369
ネイビー
¥
3,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
68108512
AZ6369
エメラルドグリーン
¥
3,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
68108485
AZ6369
アースグリーン
¥
3,100
取扱い終了
68108521
AZ6369
オレンジ
¥
3,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください