曜日別特売

HS2502 エプロン ミディエプロン

HS2502 エプロン ミディエプロン - アイトスHS2502 エプロン ミディエプロン - アイトスHS2502 エプロン ミディエプロン - アイトスHS2502 エプロン ミディエプロン - アイトスHS2502 エプロン ミディエプロン - アイトスHS2502 エプロン ミディエプロン - アイトスHS2502 エプロン ミディエプロン - アイトスHS2502 エプロン ミディエプロン - アイトス
(1件のレビュー)
サイズF仕様左右ポケット混率(%)ポリエステル100丈(cm)(前中心部)65生地ストレッチギャバ生地性能ストレッチ、制電性、撥水加工内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全10種類を絞り込む
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68108677HS2502ホワイト
2,600
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
68108686HS2502グリーン
2,600
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
68108695HS2502ネイビー
2,600
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
68108704HS2502レッド
2,600
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
68108713HS2502ブラック
2,600
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
68108722HS2502イエロー
2,600
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
68108731HS2502ダークブラウン
2,600
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
68108747HS2502ブラウン
2,600
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
68108756HS2502オレンジ
2,600
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
68108765HS2502ボルドー
2,600
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68108713
2020-06-05
用途: イタリアンの店をしてますが、営業中はこのエプロンをつけてます。
cucina Hiro keyaki飲食業

黒を使ってますが見栄えが良いのでお客様からも好評です。
使い勝手も良く、足にも絡まらず、引っ掛ける事がないちょうど
いい長さです。
ポリエステルのため汚れも付きにくく洗ってもすぐに乾いて
くれて重宝してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする