アイトス
LEDバンド
緊急・防災・交通安全・アウトドアなどに。
記念品・展示会・コンサートグッズ・イベント配布に最適。
色
フラッシュイエロー
材質
PVC・LED・ゴム
サイズ
F
色番
019
内容量
1パック(10本)
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68394697
AZ8705
23×4
¥
10,800
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
68394706
AZ8704
23×3
¥
9,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください