曜日別特売

緊急用簡易担架 レスキューボードマグナム

緊急用簡易担架 レスキューボードマグナム - 新生紙パルプ商事緊急用簡易担架 レスキューボードマグナム - 新生紙パルプ商事緊急用簡易担架 レスキューボードマグナム - 新生紙パルプ商事緊急用簡易担架 レスキューボードマグナム - 新生紙パルプ商事

折り畳み式で布製に比べコンパクトに収納可能。
重さが約3.5kgで布製に比べ約半分の重さ。
開くだけですぐに使用可能。
素材は古紙を主な原料とした特殊繊維。
約500kgの耐久性。
表面に撥水加工処理。何度でも拭き取りが可能。
24時間水に浸けた後でも約220kgの耐久性。

用途災害時のけが人救出に!職場での病気、事故に!スポーツ時の救護班として!材質紙製特殊繊維ボード付属品胸部ベルト、収納用ベルト厚さ(mm)2.4寸法(mm)(使用時)1800×730、(収納時)730×310×65質量(kg)3.5オレンジ引張強度(kg)約80(持ち手一カ所)内容量1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68076337-3.5(使用時)1800×730、(収納時)730×310×65
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,500/税込¥6,050
沖縄地方数量1につき¥5,500/税込¥6,050
離島数量1につき¥5,500/税込¥6,050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする