アイトス
861243 エプロン スリットエプロン
自在に組み合わせてオリジナル度アップ。
サイズ
F
仕様
左右ポケット、裾/スリット
混率(%)
ポリエステル100
丈(cm)
(前中心部)56
生地
ストレッチギャバ
生地性能
制電性、ストレッチ、撥水加工
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68108853
861243
ブラック
¥
3,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
68108862
861243
ネイビー
¥
3,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
68108871
861243
ワイン
¥
3,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください