アイトス
AZ-8656 エプロン 腰下エプロン(共生地配色)
デザインと機能性に工夫を凝らしたエプロンコレクション
サイズ
F
仕様
左右ポケット、ペン差し付(右ポケット内側)
混率(%)
ポリエステル100
JIS規格
JIS T8118適合
裾幅(cm)
90
丈(cm)
(前中心部)39
生地
タッサー
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68109072
AZ8656
ブルー
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
68109081
AZ8656
レッド
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
68109097
AZ8656
ブラック
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
68109106
AZ8656
グリーン
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
68109115
AZ8656
ブラウン
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
68109124
AZ8656
オレンジ
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください