AZ-8654 エプロン 胸当てエプロン(共生地配色)

AZ-8654 エプロン 胸当てエプロン(共生地配色) - アイトスAZ-8654 エプロン 胸当てエプロン(共生地配色) - アイトスAZ-8654 エプロン 胸当てエプロン(共生地配色) - アイトスAZ-8654 エプロン 胸当てエプロン(共生地配色) - アイトスAZ-8654 エプロン 胸当てエプロン(共生地配色) - アイトスAZ-8654 エプロン 胸当てエプロン(共生地配色) - アイトス
(1件のレビュー)

デザインと機能性に工夫を凝らしたエプロンコレクション

サイズF仕様左右ポケット、ペン差し付(右ポケット内側)混率(%)ポリエステル100JIS規格JIS T8118適合裾幅(cm)80丈(cm)(前中心部)80生地タッサー内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68109194AZ8654ブルー
3,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
68109203AZ8654レッド
3,500
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
68109212AZ8654ブラック
3,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
68109221AZ8654グリーン
3,500
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
68109237AZ8654ブラウン
3,500
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
68109246AZ8654オレンジ
3,500
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68109203
2015-08-07
用途: 軽作業

会社で使用している商品なので購入しました。ワンタッチでエプロンの付け外しが出来るのでとても楽です。欲を言えばもう少しお腹に当たる部分の布を丈夫にしていただけると良いかな・・・と思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする