アイトス
AZ-8651 エプロン 胸当てエプロン(コードレーン配色)
デザインと機能性に工夫を凝らしたエプロンコレクション
サイズ
F
仕様
名札ループ付、左右ポケット、ペン差し付(右ポケット内側)
材質
ドットボタン/プラスチック
混率(%)
ポリエステル100
JIS規格
JIS T8118適合
裾幅(cm)
87
丈(cm)
(前中心部)80
生地
タッサー
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68109377
AZ8651
ブルー
¥
3,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
68109386
AZ8651
レッド
¥
3,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
68109395
AZ8651
ブラック
¥
3,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
68109404
AZ8651
グリーン
¥
3,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
68109413
AZ8651
ブラウン
¥
3,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
68109422
AZ8651
オレンジ
¥
3,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください