曜日別特売

AZ-8476 TULTEX(R) 防風防寒 防寒ブルゾン(防寒)

AZ-8476 TULTEX(R) 防風防寒 防寒ブルゾン(防寒) - アイトスAZ-8476 TULTEX(R) 防風防寒 防寒ブルゾン(防寒) - アイトスAZ-8476 TULTEX(R) 防風防寒 防寒ブルゾン(防寒) - アイトスAZ-8476 TULTEX(R) 防風防寒 防寒ブルゾン(防寒) - アイトスAZ-8476 TULTEX(R) 防風防寒 防寒ブルゾン(防寒) - アイトス
(6件のレビュー)

職場に元気をくれるスポーツカラー軽防寒シリーズ!

種別長袖ブルゾン機能防寒仕様フード/取り外し可能・アジャスター・ドローコード付、ファスナー付ポケット、内ポケット・携帯電話用内ポケット、衿/スタンドカラー、袖口/ゴム・マジックテープ、裾/脇ゴム仕様材質ファスナー・ポケットファスナー・フードファスナー/コイル(スライダー/金属)混率(%)ポリエステル100生地表地/ポリエステルリップ、中綿/ポリエステル綿、裏地/フリース内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68110655AZ8476ロイヤルブルーSS
12,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
68110664AZ8476ロイヤルブルーS
12,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
68110673AZ8476ロイヤルブルーM
12,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
68110682AZ8476ロイヤルブルーL
12,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
68110725AZ8476ロイヤルブルー5L
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
68110734AZ8476レッドSS
12,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
68110743AZ8476レッドS
12,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
68110752AZ8476レッドM
12,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
68110761AZ8476レッドL
12,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
68110786AZ8476レッド3L
12,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
68110795AZ8476レッド4L
12,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
68110804AZ8476レッド5L
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
68110813AZ8476ブラックSS
12,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
68110822AZ8476ブラックS
12,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
68110831AZ8476ブラックM
12,000
6,998
7,698(税込)
当日出荷
68110847AZ8476ブラックL
12,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
68110856AZ8476ブラックLL
12,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
68110865AZ8476ブラック3L
12,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
68110874AZ8476ブラック4L
12,800
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
68110883AZ8476ブラック5L
13,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
68110892AZ8476ターコイズSS
12,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
68110901AZ8476ターコイズS
12,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
68110926AZ8476ターコイズL
12,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
68110935AZ8476ターコイズLL
12,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
68110944AZ8476ターコイズ3L
12,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
68110971AZ8476ネイビーSS
12,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
68110987AZ8476ネイビーS
12,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
68110996AZ8476ネイビーM
12,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
68111005AZ8476ネイビーL
12,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
68111014AZ8476ネイビーLL
12,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
68111023AZ8476ネイビー3L
12,500
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
68110691AZ8476ロイヤルブルーLL
12,000
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
68110917AZ8476ターコイズM
12,000
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
68110953AZ8476ターコイズ4L
12,800
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
68110962AZ8476ターコイズ5L
13,000
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
68111032AZ8476ネイビー4L
12,800
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
68111041AZ8476ネイビー5L
13,000
6,998
7,698(税込)
取扱停止中
68110707AZ8476ロイヤルブルー3L
12,500
取扱い終了
68110716AZ8476ロイヤルブルー4L
12,800
取扱い終了
68110777AZ8476レッドLL
12,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68110883
2019-02-02
用途: 会社の制服として

風を通さないので、屋外でも結構温かいです。ただ、湿気も全く通さないので、少しでも汗をかくて蒸れますし、裏地がびしょびしょになります。
また、袖のベルクロの耐久性が低く、剥がれます。

2が参考にしています
対象商品 : 68110953
2017-03-20
用途: 普段着

基準がわからないが軽防寒というより
普通の防寒着
183cmで4Lがちょうど良い

1が参考にしています
対象商品 : 68110883
2017-03-24
用途: 防寒用ブルゾンとして

他のレビューを見て購入しました。防寒服としては大変満足しております。私には少し重かったように感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 68110865
2015-11-21
用途: 普段着

暖かくていいと思いますが、もう少し薄手のほうがよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 68110831
2015-02-27
用途: 交通誘導警備業務
株式会社駐車場綜合研究所

デザイン機能性共に良い商品です。使用しているスタッフからも好評です。

1が参考にしています
対象商品 : 68110822
2015-01-17
用途: 交通誘導警備
株式会社駐車場綜合研究所

デザインも良く防寒効果も良いとのことですので継続購入を検討したい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする