曜日別特売

AZ-8472 TULTEX(R) 防風防寒 防寒パンツ(防寒)

AZ-8472 TULTEX(R) 防風防寒 防寒パンツ(防寒) - アイトスAZ-8472 TULTEX(R) 防風防寒 防寒パンツ(防寒) - アイトス
(1件のレビュー)

スポーツテイストで軽量・防風・撥水機能満載の防寒ギア!

股下(cm)77仕様両脇ゴムシャーリング、裾/マジックテープ(アジャスター)種別防寒パンツ材質ファスナー/金属(スライダー/金属)混率(%)ポリエステル100、中綿入り機能防寒生地表地:ポリエステルリップ内容量1本
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68111136AZ8472ブラック58~66SS
10,000
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
68111145AZ8472ブラック64~72S
10,000
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
68111154AZ8472ブラック70~80M
10,000
5,898
6,488(税込)
当日出荷
68111197AZ8472ブラック106~1184L
10,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
68111206AZ8472ブラック116~1285L
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
68111215AZ8472チャコール58~66SS
10,000
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
68111224AZ8472チャコール64~72S
10,000
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
68111233AZ8472チャコール70~80M
10,000
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
68111242AZ8472チャコール78~88L
10,000
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
68111251AZ8472チャコール86~98LL
10,000
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
68111267AZ8472チャコール96~1083L
10,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
68111276AZ8472チャコール106~1184L
10,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
68111285AZ8472チャコール116~1285L
11,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
68111057AZ8472ネイビー58~66SS
10,000
取扱い終了
68111066AZ8472ネイビー64~72S
10,000
取扱い終了
68111075AZ8472ネイビー70~80M
10,000
取扱い終了
68111084AZ8472ネイビー78~88L
10,000
取扱い終了
68111093AZ8472ネイビー86~98LL
10,000
取扱い終了
68111102AZ8472ネイビー96~1083L
10,500
取扱い終了
68111111AZ8472ネイビー106~1184L
10,800
取扱い終了
68111127AZ8472ネイビー116~1285L
11,000
取扱い終了
68111163AZ8472ブラック78~88L
10,000
取扱い終了
68111172AZ8472ブラック86~98LL
10,000
取扱い終了
68111181AZ8472ブラック96~1083L
10,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68111163
2023-02-25
用途: 誕生日プレゼント
教育・研究機関

生地や縫製がとてもしっかりしていてこの時期暖かそうでプレゼントに選んで良かったです。生地は中綿になっていてウェストはゴム入り177センチでLサイズを選び丈が少し長めですがマジックテープで調整ができる様でした。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする