アイトス
AZ-50010 エコプラススタイル 制電長袖ポロシャツ(男女兼用)(年間用)
制電糸+吸汗速乾+消臭
企業ユニフォームに必要な機能を備えた万能ポロシャツ
仕様
消臭ネーム付、左胸ポケット、衿/リブ仕様、袖口/リブ仕様
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ポロシャツ
材質
ボタン/糸付ボタン
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル78、綿22(再生ポリエステル65)
機能
制電
JIS規格
JIS T8118適合
生地
エコ制電ニット
グリーン購入法
適合
生地性能
帯電防止、吸汗速乾
名入れ
可
袖丈
長袖
エコマーク認定番号
18 103 003
内容量
1枚
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
48
件中 1~48件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68117472
AZ50010
ホワイト
SS
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68117481
AZ50010
ホワイト
S
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68117497
AZ50010
ホワイト
M
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68117506
AZ50010
ホワイト
L
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68117515
AZ50010
ホワイト
LL
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68117524
AZ50010
ホワイト
3L
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68117533
AZ50010
ホワイト
4L
¥
7,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68117542
AZ50010
ホワイト
5L
¥
7,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68117551
AZ50010
ブルー
SS
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68117567
AZ50010
ブルー
S
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68117576
AZ50010
ブルー
M
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68117585
AZ50010
ブルー
L
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68117594
AZ50010
ブルー
LL
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68117621
AZ50010
ブルー
5L
¥
7,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68117637
AZ50010
サックス
SS
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68117646
AZ50010
サックス
S
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68117655
AZ50010
サックス
M
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68117664
AZ50010
サックス
L
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68117673
AZ50010
サックス
LL
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68117682
AZ50010
サックス
3L
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68117691
AZ50010
サックス
4L
¥
7,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68117716
AZ50010
ネイビー
SS
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68117725
AZ50010
ネイビー
S
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68117734
AZ50010
ネイビー
M
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68117743
AZ50010
ネイビー
L
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68117752
AZ50010
ネイビー
LL
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68117761
AZ50010
ネイビー
3L
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68117777
AZ50010
ネイビー
4L
¥
7,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68117786
AZ50010
ネイビー
5L
¥
7,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68117795
AZ50010
ブラック
SS
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68117804
AZ50010
ブラック
S
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68117813
AZ50010
ブラック
M
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68117822
AZ50010
ブラック
L
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68117831
AZ50010
ブラック
LL
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68117847
AZ50010
ブラック
3L
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68117856
AZ50010
ブラック
4L
¥
7,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68117865
AZ50010
ブラック
5L
¥
7,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68117874
AZ50010
アイアンブルー
SS
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68117883
AZ50010
アイアンブルー
S
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68117892
AZ50010
アイアンブルー
M
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68117901
AZ50010
アイアンブルー
L
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68117917
AZ50010
アイアンブルー
LL
¥
6,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68117926
AZ50010
アイアンブルー
3L
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68117935
AZ50010
アイアンブルー
4L
¥
7,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68117944
AZ50010
アイアンブルー
5L
¥
7,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68117603
AZ50010
ブルー
3L
¥
7,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
取扱停止中
名入れ可
68117612
AZ50010
ブルー
4L
¥
7,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
取扱停止中
名入れ可
68117707
AZ50010
サックス
5L
¥
7,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
取扱停止中
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください