曜日別特売

AZ-10598 吸汗速乾長袖ボタンダウンポロシャツ(男女兼用)(年間用)

AZ-10598 吸汗速乾長袖ボタンダウンポロシャツ(男女兼用)(年間用) - アイトスAZ-10598 吸汗速乾長袖ボタンダウンポロシャツ(男女兼用)(年間用) - アイトスAZ-10598 吸汗速乾長袖ボタンダウンポロシャツ(男女兼用)(年間用) - アイトスAZ-10598 吸汗速乾長袖ボタンダウンポロシャツ(男女兼用)(年間用) - アイトスAZ-10598 吸汗速乾長袖ボタンダウンポロシャツ(男女兼用)(年間用) - アイトスAZ-10598 吸汗速乾長袖ボタンダウンポロシャツ(男女兼用)(年間用) - アイトスAZ-10598 吸汗速乾長袖ボタンダウンポロシャツ(男女兼用)(年間用) - アイトスAZ-10598 吸汗速乾長袖ボタンダウンポロシャツ(男女兼用)(年間用) - アイトス
(3件のレビュー)

吸水速乾素材だからいつでも快適!消臭機能でいつでも爽やか!

仕様消臭テープ付、左胸ポケット、衿/ボタンダウン種別長袖ポロシャツ材質ボタン/糸付ボタン混率(%)ポリエステル100生地ディンプルメッシュ生地性能クールコンフォート(吸汗速乾)内容量1枚
注意
※この商品は強い日光(または照明)を長時間受けますと変色の恐れがありますので、着用及び保管の時にはご注意下さい。
※使用素材の特性を最大限に引き出すため、直接素肌に着用されることをおすすめします。
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
88件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68117953AZ10598ホワイト5
3,800
2,190
2,409(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68117962AZ10598ホワイト7
3,800
2,190
2,409(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68117971AZ10598ホワイト9
3,800
2,190
2,409(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68117987AZ10598ホワイト11
3,800
2,190
2,409(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68117996AZ10598ホワイトS
3,800
2,190
2,409(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68118005AZ10598ホワイトM
3,800
2,190
2,409(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68118014AZ10598ホワイトL
3,800
2,190
2,409(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68118023AZ10598ホワイトLL
3,800
2,190
2,409(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68118032AZ10598ホワイト3L
4,100
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68118041AZ10598ホワイト4L
4,300
2,790
3,069(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68118057AZ10598ホワイト5L
4,800
2,990
3,289(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68118066AZ10598ロイヤルブルー5
3,800
2,190
2,409(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68118075AZ10598ロイヤルブルー7
3,800
2,190
2,409(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68118084AZ10598ロイヤルブルー9
3,800
2,190
2,409(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68118093AZ10598ロイヤルブルー11
3,800
2,190
2,409(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68118102AZ10598ロイヤルブルーS
3,800
2,190
2,409(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68118111AZ10598ロイヤルブルーM
3,800
2,190
2,409(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68118127AZ10598ロイヤルブルーL
3,800
2,190
2,409(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68118136AZ10598ロイヤルブルーLL
3,800
2,190
2,409(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68118145AZ10598ロイヤルブルー3L
4,100
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68118154AZ10598ロイヤルブルー4L
4,300
2,790
3,069(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68118163AZ10598ロイヤルブルー5L
4,800
2,990
3,289(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68118172AZ10598ネイビー5
3,800
2,190
2,409(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68118181AZ10598ネイビー7
3,800
2,190
2,409(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68118197AZ10598ネイビー9
3,800
2,190
2,409(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68118206AZ10598ネイビー11
3,800
2,190
2,409(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68118215AZ10598ネイビーS
3,800
2,190
2,409(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68118224AZ10598ネイビーM
3,800
2,190
2,409(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68118233AZ10598ネイビーL
3,800
2,190
2,409(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68118242AZ10598ネイビーLL
3,800
2,190
2,409(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68118251AZ10598ネイビー3L
4,100
2,390
2,629(税込)
3日以内出荷
68118267AZ10598ネイビー4L
4,300
2,790
3,069(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68118276AZ10598ネイビー5L
4,800
2,990
3,289(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68118285AZ10598レッド5
3,800
2,190
2,409(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68118294AZ10598レッド7
3,800
2,190
2,409(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68118303AZ10598レッド9
3,800
2,190
2,409(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68118312AZ10598レッド11
3,800
2,190
2,409(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68118321AZ10598レッドS
3,800
2,190
2,409(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68118337AZ10598レッドM
3,800
2,190
2,409(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68118346AZ10598レッドL
3,800
2,190
2,409(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68118355AZ10598レッドLL
3,800
2,190
2,409(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68118364AZ10598レッド3L
4,100
2,590
2,849(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68118373AZ10598レッド4L
4,300
2,790
3,069(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68118382AZ10598レッド5L
4,800
2,990
3,289(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68118391AZ10598ブラック5
3,800
2,190
2,409(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68118407AZ10598ブラック7
3,800
2,190
2,409(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68118416AZ10598ブラック9
3,800
2,190
2,409(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68118425AZ10598ブラック11
3,800
2,190
2,409(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68118434AZ10598ブラックS
3,800
2,190
2,409(税込)
3日以内出荷
名入れ可
68118443AZ10598ブラックM
3,800
2,190
2,409(税込)
3日以内出荷
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68118477
2016-11-03
用途: 仕事着
建設業・工事業

思った以上に生地が薄かった。また購入したい。もっと値段を下げてほしい。

対象商品 : 68118127
2014-11-01
用途: ユニフォーム

Lサイズを購入、当方170のがっちり体型にぴったりなはずという目論見で購入しました。
ドライ生地はしっかりしていて伸びないタイプだったので好みに合いました。
しかし、体は良かったのですが袖が二の腕から先がピチピチでした。
何度か洗うと緩和するかもしれませんがLLにすると少しは緩和されるのでしょうか??
一週間分揃えようと思いましたが考え直します。

2が参考にしています
対象商品 : 68118233
2014-12-12
用途: 日常業務。

当方176cm73kgの普通の体型で、日常はLサイズを着用しています。
Lを購入し、肩幅、胸胴まわり、着丈と丁度良いサイズなのですが、
前者のレビューにもありましたが、袖部分だけが大変細身になっております。
アイトス社製品は全て袖部分が細いのでしょうか?不良ではないかと疑うぐらいです。
腕だけが窮屈で動きづらく肩が凝り、数時間着ただけでストレスでした。
他を購入しなおします。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする