861261 ボトムス レディースシャーリングパンツ(年間用)

861261 ボトムス レディースシャーリングパンツ(年間用) - アイトス
(1件のレビュー)

リーズナブルなブラックパンツシリーズ。

ブラック仕様両脇ポケット、後ろポケット混率(%)ポリエステル100股下(cm)85生地ストレッチギャバ色番010生地性能帯電防止、ストレッチ撥水性別女性用内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68141577861261S62~6864-4963-90
5,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
68141586861261M66~7264-4963-89
5,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
68141595861261L70~7664-4963-87
5,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
68141604861261LL74~8064-4963-88
5,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
681416138612613L78~8464-4963-83
5,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
681416228612614L82~8864-4963-84
5,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
681416318612615L86~9264-4963-85
5,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
681416478612616L90~9664-4963-86
5,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68141586
2016-08-25
用途: 仕事用

室内で膝をつく作業が多いためこちらを利用しています。
安いけれど3ケ月程は膝が破れないので仕事用としては抜群でリピート購入です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする