曜日別特売

861260 ボトムス メンズシャーリングパンツ(年間用)

861260 ボトムス メンズシャーリングパンツ(年間用) - アイトス
(2件のレビュー)

リーズナブルなブラックパンツシリーズ。

ブラック仕様両脇ポケット、後ろポケット混率(%)ポリエステル100股下(cm)90生地ストレッチギャバ色番010生地性能帯電防止、ストレッチ撥水性別男性用内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68141656861260S70~7664-4963-82
5,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
68141665861260M76~8264-4963-81
5,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
68141674861260L82~8864-4963-79
5,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
68141683861260LL88~9464-4963-80
5,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
681416928612603L94~10064-4963-75
5,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
681417018612604L100~10664-4963-76
5,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
681417268612606L112~11864-4963-78
5,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
681417178612605L106~11264-4963-77
5,600
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68141692
2022-05-06
用途: ワークパンツとして
おもしろ屋ささき物流部卸売・小売業

配送の仕事柄軽くてスッキリしたスタイルのパンツを履きたく注文いたしました。
 以前はカーゴパンツを履いていましたが足の腿部分のポケットがむしろ邪魔で嫌でしたのでシンプルなスタイルなパンツを履くことにしました。
 このパンツは仕事でも普段使いでも汎用できるので大変良い品だと思います。

対象商品 : 68141701
2021-12-07
用途: 会社内での作業ズボンに購入

この商品(アイトスの股下フリー)がなかなか売っていなく、モノタロウで廉価に販売していたので購入しました。
ありがたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする