AZ-676 白衣 長袖ジャンパー(年間用)

AZ-676 白衣 長袖ジャンパー(年間用) - アイトス
(1件のレビュー)

抗菌防臭加工のベーシックタイプの白衣。
どんな環境でも優れたパフォーマンスでサポートします。

ホワイト混率(%)ポリエステル65、綿35生地ツイル色番001生地性能抗菌防臭内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68142137AZ676S102425259
9,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
68142155AZ676L112465665
9,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
68142164AZ676LL117485868
9,300
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
68142173AZ6763L122525868
9,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
68142182AZ6764L127545868
9,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
68142191AZ6765L132565868
10,300
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
68142146AZ676M107445462
9,300
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68142146
2016-01-30
用途: 仕立て、縫製加工
吉川製作所

この商品の表示サイズMは、とても小さくて小柄な私でもきつくて入らない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする