曜日別特売

AZ-675 白衣 白パンツ(年間用)

AZ-675 白衣 白パンツ(年間用) - アイトス
(1件のレビュー)

抗菌防臭加工のベーシックタイプの白衣。
どんな環境でも優れたパフォーマンスでサポートします。

ホワイト混率(%)ポリエステル65、綿35生地ツイル色番001生地性能抗菌防臭内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68142207AZ675767064-4942-49
7,100
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
68142216AZ675767364-4942-50
7,100
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
68142225AZ675767664-4942-51
7,100
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
68142234AZ675767964-4942-52
7,100
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
68142243AZ675768264-4942-53
7,100
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
68142252AZ675768564-4942-54
7,100
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
68142261AZ675768864-4942-55
7,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
68142277AZ675739164-4942-56
7,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
68142286AZ675739564-4942-57
7,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
68142295AZ6757310064-4942-44
7,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
68142304AZ6757310564-4942-45
7,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
68142313AZ6757311064-4942-46
7,400
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
68142322AZ6757311564-4942-47
7,600
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
68142331AZ6757312064-4942-48
7,600
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68142234
2019-09-12
用途: 家の普段着
運輸・通信業

夏はこのような白いズボンが普段着に最適です。 昔のトレパン感覚ではき心地も良いし何しろサイズもぴったりでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする