アイトス
AZ-861410 クリーンルーム用ウェア フード・グリッド(丸天型)
最先端の素材技術を駆使し、より清浄なクリーンルームを実現するCRO.1。
その他
※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。
混率(%)
ポリエステル100
生地
ツイル(中国製カーボン練り込み式導電糸)
生地性能
帯電防止
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68142977
AZ861410
ホワイト
M
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
68142986
AZ861410
ホワイト
L
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
68142995
AZ861410
ブルー
M
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
68143004
AZ861410
ブルー
L
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください