曜日別特売

AZ-2875 pep ハーフパンツ(男女兼用)(年間用)

AZ-2875 pep ハーフパンツ(男女兼用)(年間用) - アイトス
(1件のレビュー)

水まわりの作業に。快適便利なハーフパンツ。

仕様両脇ポケット、総ゴム仕様(ウエストひも付)混率(%)ポリエステル100対象男女兼用生地ブリスター内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全24種類を絞り込む
ウエスト(cm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68143652AZ2875ネイビー58~6427
3,700
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
68143661AZ2875ネイビー64~7029
3,700
2,498
2,748(税込)
当日出荷
68143677AZ2875ネイビー69~7731
3,700
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
68143686AZ2875ネイビー77~8533
3,700
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
68143695AZ2875ネイビー85~9335
4,000
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
68143704AZ2875ネイビー93~10137
4,000
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
68143537AZ2875グレー58~6427
3,700
取扱い終了
68143546AZ2875グレー64~7029
3,700
取扱い終了
68143555AZ2875グレー69~7731
3,700
取扱い終了
68143564AZ2875グレー77~8533
3,700
取扱い終了
68143573AZ2875グレー85~9335
4,000
取扱い終了
68143582AZ2875グレー93~10137
4,000
取扱い終了
68143591AZ2875サックス58~6427
3,700
取扱い終了
68143607AZ2875サックス64~7029
3,700
取扱い終了
68143616AZ2875サックス69~7731
3,700
取扱い終了
68143625AZ2875サックス77~8533
3,700
取扱い終了
68143634AZ2875サックス85~9335
4,000
取扱い終了
68143643AZ2875サックス93~10137
4,000
取扱い終了
68143713AZ2875ピンク58~6427
3,700
取扱い終了
68143722AZ2875ピンク64~7029
3,700
取扱い終了
68143731AZ2875ピンク69~7731
3,700
取扱い終了
68143747AZ2875ピンク77~8533
3,700
取扱い終了
68143756AZ2875ピンク85~9335
4,000
取扱い終了
68143765AZ2875ピンク93~10137
4,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68143686
2024-07-02
用途: 室内の作業で
製造業

ワイヤー加工などの室内での作業には丁度良い。危険な作業や切子が飛ばないような夏の作業はこれで良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする