アイトス
AZ-2874 pep レディースパンツ(年間用)
ケアスタッフの仕事を支えるpepは職場の笑顔をサポートします。
仕様
両脇ポケット、総ゴム仕様(ウエストひも付)
混率(%)
ポリエステル100
対象
女性用
生地
ブリスター
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68143871
AZ2874
ネイビー
58~64
68
¥
4,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68143887
AZ2874
ネイビー
64~70
70
¥
4,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68143896
AZ2874
ネイビー
69~77
72
¥
4,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68143905
AZ2874
ネイビー
77~85
74
¥
4,400
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68143914
AZ2874
ネイビー
85~93
76
¥
4,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68143774
AZ2874
グレー
58~64
68
¥
4,400
取扱い終了
68143783
AZ2874
グレー
64~70
70
¥
4,400
取扱い終了
68143792
AZ2874
グレー
69~77
72
¥
4,400
取扱い終了
68143801
AZ2874
グレー
77~85
74
¥
4,400
取扱い終了
68143817
AZ2874
グレー
85~93
76
¥
4,700
取扱い終了
68143826
AZ2874
サックス
58~64
68
¥
4,400
取扱い終了
68143835
AZ2874
サックス
64~70
70
¥
4,400
取扱い終了
68143844
AZ2874
サックス
69~77
72
¥
4,400
取扱い終了
68143853
AZ2874
サックス
77~85
74
¥
4,400
取扱い終了
68143862
AZ2874
サックス
85~93
76
¥
4,700
取扱い終了
68143923
AZ2874
ピンク
58~64
68
¥
4,400
取扱い終了
68143932
AZ2874
ピンク
64~70
70
¥
4,400
取扱い終了
68143941
AZ2874
ピンク
69~77
72
¥
4,400
取扱い終了
68143957
AZ2874
ピンク
77~85
74
¥
4,400
取扱い終了
68143966
AZ2874
ピンク
85~93
76
¥
4,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください