AZ-8561 本格防風防寒ブルゾン

AZ-8561 本格防風防寒ブルゾン - アイトスAZ-8561 本格防風防寒ブルゾン - アイトスAZ-8561 本格防風防寒ブルゾン - アイトスAZ-8561 本格防風防寒ブルゾン - アイトス
(4件のレビュー)

高い防風性と防寒性能、さらにボリューム感のあるボンディング素材が高級感を演出。

仕様アジャスター・ドローコード付、フード取り外し可能、反射テープ、内ポケット、袖ポケット付、両脇ポケット、衿/フリース二重前立て、袖口/ゴム・マジックテープ、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖)材質ドットボタン/金属、ファスナー/金属(スライダー/金属)混率(%)ポリエステル100、中綿入り生地240Tマイクロボンディング内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68151334AZ8561ネイビーS
15,300
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
68151343AZ8561ネイビーM
15,300
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
68151352AZ8561ネイビーL
15,300
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
68151361AZ8561ネイビーLL
15,300
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
68151377AZ8561ネイビー3L
15,800
9,498
10,448(税込)
当日出荷
68151386AZ8561ネイビー4L
16,100
9,588
10,547(税込)
3日以内出荷
68151395AZ8561ネイビー5L
16,300
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
68151404AZ8561ブラックS
15,300
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
68151413AZ8561ブラックM
15,300
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
68151422AZ8561ブラックL
15,300
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
68151431AZ8561ブラックLL
15,300
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
68151447AZ8561ブラック3L
15,800
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
68151465AZ8561ブラック5L
16,300
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
68151474AZ8561ワインS
15,300
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
68151492AZ8561ワインL
15,300
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
68151501AZ8561ワインLL
15,300
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
68151526AZ8561ワイン4L
16,100
9,588
10,547(税込)
3日以内出荷
68151535AZ8561ワイン5L
16,300
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
69036302AZ-8561グリーンS
15,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
69036318AZ-8561グリーンM
15,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
69036327AZ-8561グリーンL
15,300
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
69036336AZ-8561グリーンLL
15,300
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
69036345AZ-8561グリーン3L
15,800
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
69036354AZ-8561グリーン4L
16,100
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
69036363AZ-8561グリーン5L
16,300
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
68151483AZ8561ワインM
15,300
8,898
9,788(税込)
取扱停止中
68151517AZ8561ワイン3L
15,800
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
68151456AZ8561ブラック4L
16,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68151343
2018-12-03
用途: 東北への小旅行
有限会社中島コンサルタント

11月末に東北へ行く機会があり、大げさな防寒具が嫌なので購入しました。雪はありませんでしたが朝晩の寒さにはセーターなしで過ごせました。コストダウンのためか、マジックテープを多用しているのでボタンかファスナーにしてもらうと使いやすくなるかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 68151422
2016-12-21
用途: 土木工事の現場施工管理時
建設業・工事業

値段の割に温かく、軽量なのでとても着やすいです。欲を言えば、内ポケットがもう少し深いと良いかな?っと感じました。でも、とても満足です。防寒ジャンバーでこの値段でこの品質はとてもお得です。

対象商品 : 68151483
2017-03-16
用途: 冷蔵庫倉庫での作業時
榛名酪農業協同組合連合会デザート工場

ゆったりめのサイズなので、下に、着込んでいても余裕で作業が出来ます。

対象商品 : 68151343
2014-03-13
用途: 冬に作業現場へ行くまでの防寒着
林エンジニアリング

ポケットが沢山有り満足。前のファスナーとマジックテープも満足。油まみれの作業にはもったいないので、現地の打合せの営業向きかな?。私にはすその絞り込みが多少きついかな。
かと言ってサイズを上げると大きいと思う。もう少し全体に柔らかいといいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする