HS2607 ボトムス レディースノータックチノパンツ(年間用)

HS2607 ボトムス レディースノータックチノパンツ(年間用) - アイトスHS2607 ボトムス レディースノータックチノパンツ(年間用) - アイトスHS2607 ボトムス レディースノータックチノパンツ(年間用) - アイトス
(2件のレビュー)

リーズナブルなチノパンツ。

仕様両脇ポケット、後ろポケットその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ノータックチノパン混率(%)ポリエステル80、綿20生地ストレッチツイル生地性能帯電防止、ストレッチ裾上げ性別女性用内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全24種類を絞り込む
ウエスト(cm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68151991HS2607ベージュ5990
5,500
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68152007HS2607ベージュ6394
5,500
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68152016HS2607ベージュ6798
5,500
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68152025HS2607ベージュ71102
5,500
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68152034HS2607ベージュ75106
5,500
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68152043HS2607ベージュ79110
5,500
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68152077HS2607ネイビー5990
5,500
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68152086HS2607ネイビー6394
5,500
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68152095HS2607ネイビー6798
5,500
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68152104HS2607ネイビー71102
5,500
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68152113HS2607ネイビー75106
5,500
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68152122HS2607ネイビー79110
5,500
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68152131HS2607ネイビー83114
5,500
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68152147HS2607ネイビー87118
5,500
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68152156HS2607ブラック5990
5,500
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68152165HS2607ブラック6394
5,500
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68152174HS2607ブラック6798
5,500
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68152183HS2607ブラック71102
5,500
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68152201HS2607ブラック79110
5,500
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68152217HS2607ブラック83114
5,500
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68152226HS2607ブラック87118
5,500
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68152052HS2607ベージュ83114
5,500
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
裾上げ可
68152061HS2607ベージュ87118
5,500
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
裾上げ可
68152192HS2607ブラック75106
5,500
3,298
3,628(税込)
取扱停止中
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-10-27
用途: 事務系作業の制服
サービス業

作りがしっかりしている。形も素直なノータックストレートできれいすぎずラフすぎず便利。洗濯を繰り返すと毛羽立ちが出るがそれは素材的に仕方がない。ただ、製品そのものではないが、サイトのサイズ表示がわからない。ヒップサイズはこれで合っているのだろうか?とりあえずサイズが合ったから良かったが、サイズ選びにとても迷った。

対象商品 : 68152201
2017-06-09
用途: 仕事用
製造業

生地がしっかりしていて、とても動きやすいです。レストランの制服として着用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする