HS2604 ボトムス メンズノータックチノパンツ(年間用)

HS2604 ボトムス メンズノータックチノパンツ(年間用) - アイトスHS2604 ボトムス メンズノータックチノパンツ(年間用) - アイトスHS2604 ボトムス メンズノータックチノパンツ(年間用) - アイトス
(3件のレビュー)

リーズナブルなチノパンツ。

仕様両脇ポケット、後ろポケットその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ノータックチノパン混率(%)ポリエステル80、綿20生地ストレッチツイル生地性能帯電防止、ストレッチ裾上げ内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全24種類を絞り込む
ウエスト(cm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68152235HS2604ベージュ7478
5,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68152244HS2604ベージュ7878
5,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68152253HS2604ベージュ8280
5,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68152262HS2604ベージュ8680
5,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68152271HS2604ベージュ9078
5,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68152287HS2604ベージュ9478
5,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68152296HS2604ベージュ9878
5,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68152305HS2604ベージュ10278
5,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68152332HS2604ネイビー8280
5,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68152341HS2604ネイビー8680
5,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68152357HS2604ネイビー9078
5,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68152366HS2604ネイビー9478
5,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68152393HS2604ブラック7478
5,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68152427HS2604ブラック8680
5,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68152436HS2604ブラック9078
5,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68152445HS2604ブラック9478
5,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68152454HS2604ブラック9878
5,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68152463HS2604ブラック10278
5,700
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
裾上げ可
68152314HS2604ネイビー7478
5,700
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
裾上げ可
68152323HS2604ネイビー7878
5,700
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
裾上げ可
68152375HS2604ネイビー9878
5,700
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
裾上げ可
68152384HS2604ネイビー10278
5,700
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
裾上げ可
68152402HS2604ブラック7878
5,700
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
裾上げ可
68152411HS2604ブラック8280
5,700
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68152384
2022-07-06
用途: 仕事着

生地は若干厚めで真夏に使用はきつい感じ、サイズが一般のサイズ感覚で購入するとえらいことになります。ストレッチ性はあるので曲げ伸ばしは楽でした。 某有名アパレルでは、まったく商品がなく代わりに購入しました。

対象商品 : 68152271
2020-03-25
用途: 作業用に使用ですが、普段でも使用出来ます
株式会社エバーグリーン飲食業

生地が厚く、冬でも大丈夫そうです。汚れも目立たず良いと思いました。

対象商品 : 68152244
2019-11-18
用途: 介護の仕事
サービス業

縫製もきちんとしていてとても履き心地が良いです。また折り目がしっかり付いていて綿パンとは違い清潔感があります。値段の割にとても良い製品で、追加注文をしました。やっと良い製品に出会いました皆さんにもおススメいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする