AZ-6413 超制電 レディースシャーリングパンツ(ワンタック)(年間用)

AZ-6413 超制電 レディースシャーリングパンツ(ワンタック)(年間用) - アイトスAZ-6413 超制電 レディースシャーリングパンツ(ワンタック)(年間用) - アイトス

弱電・半導体・電子部品・精密機器製造など。静電気を嫌うアッセンブルライン向けの商品。
発塵性を考慮した縫製方法を採用し裁断面は、業界唯一のレーザー裁断を使用した低発塵仕様。

仕様透け防止裏地付、脇ゴム仕様、バックルカバー付材質ファスナー/エフロン(R)(スライダー/金属)適合規格IEC 61340-5-1、JIS T8118混率(%)ポリエステル100股下(cm)70機能制電生地超制電ツイル生地性能帯電防止、高制電性低発塵性、耐久制電加工性別女性用内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68153626AZ6413ホワイトS
9,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
68153635AZ6413ホワイトM
9,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
68153644AZ6413ホワイトL
9,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
68153653AZ6413ホワイトLL
9,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
68153662AZ6413ホワイト3L
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
68153671AZ6413ホワイト4L
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
68153687AZ6413ホワイト5L
9,600
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
68153696AZ6413シルバーグレーS
9,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
68153705AZ6413シルバーグレーM
9,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
68153714AZ6413シルバーグレーL
9,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
68153723AZ6413シルバーグレーLL
9,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
68153732AZ6413シルバーグレー3L
9,400
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
68153741AZ6413シルバーグレー4L
9,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
68153757AZ6413シルバーグレー5L
9,600
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする