アイトス
AZ-6410 超制電 長袖ブルゾン(年間用)
弱電・半導体・電子部品・精密機器製造など。静電気を嫌うアッセンブルライン向けの商品。
発塵性を考慮した縫製方法を採用し裁断面は、業界唯一のレーザー裁断を使用した低発塵仕様。
仕様
内ポケット、袖口/マジックテープ、裾/マジックテープ付、ペン差し付(左袖)
材質
ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/プラスチック)、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)
適合規格
IEC 61340-5-1、JIS T8118
混率(%)
ポリエステル100
機能
制電
生地
超制電ツイル
生地性能
帯電防止、高制電性低発塵性、耐久制電加工
内容量
1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68154222
AZ6410
ホワイト
S
¥
12,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
68154231
AZ6410
ホワイト
M
¥
12,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
68154247
AZ6410
ホワイト
L
¥
12,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
68154256
AZ6410
ホワイト
LL
¥
12,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
68154265
AZ6410
ホワイト
3L
¥
12,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
68154274
AZ6410
ホワイト
4L
¥
12,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
68154283
AZ6410
ホワイト
5L
¥
13,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
68154292
AZ6410
シルバーグレー
S
¥
12,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
68154301
AZ6410
シルバーグレー
M
¥
12,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
68154317
AZ6410
シルバーグレー
L
¥
12,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
68154326
AZ6410
シルバーグレー
LL
¥
12,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
68154335
AZ6410
シルバーグレー
3L
¥
12,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
68154344
AZ6410
シルバーグレー
4L
¥
12,700
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
68154353
AZ6410
シルバーグレー
5L
¥
13,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください