曜日別特売

AZ-1255 低発塵クリーンワーク レディースシャーリングパンツ(ツータック)(年間用)

AZ-1255 低発塵クリーンワーク レディースシャーリングパンツ(ツータック)(年間用) - アイトスAZ-1255 低発塵クリーンワーク レディースシャーリングパンツ(ツータック)(年間用) - アイトスAZ-1255 低発塵クリーンワーク レディースシャーリングパンツ(ツータック)(年間用) - アイトス

衣服からの塵埃を最低レベルに抑える低発塵仕様。
精密機械や食品加工、きめ細かい作業の現場に最適

仕様脇ゴム仕様材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/エフロン(R)(スライダー/金属)混率(%)ポリエステル100(再生ポリエステル60)股下(cm)70JIS規格JIS T8118適合生地リサイクルポプリン生地性能帯電防止、ワッシャー加工、低発塵性性別女性用内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68154362AZ1255ホワイトS
7,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
68154371AZ1255ホワイトM
7,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
68154387AZ1255ホワイトL
7,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
68154396AZ1255ホワイトLL
7,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
68154405AZ1255ホワイト3L
7,400
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
68154414AZ1255ホワイト4L
7,400
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
68154423AZ1255ホワイト5L
7,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
68154502AZ1255サックスS
7,100
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
68154511AZ1255サックスM
7,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
68154527AZ1255サックスL
7,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
68154536AZ1255サックスLL
7,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
68154545AZ1255サックス3L
7,400
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
68154554AZ1255サックス4L
7,400
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
68154563AZ1255サックス5L
7,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
68154572AZ1255グリーンS
7,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
68154581AZ1255グリーンM
7,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
68154597AZ1255グリーンL
7,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
68154606AZ1255グリーンLL
7,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
68154615AZ1255グリーン3L
7,400
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
68154624AZ1255グリーン4L
7,400
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
68154633AZ1255グリーン5L
7,600
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
68154432AZ1255シルバーグレーS
7,100
取扱い終了
68154441AZ1255シルバーグレーM
7,100
取扱い終了
68154457AZ1255シルバーグレーL
7,100
取扱い終了
68154466AZ1255シルバーグレーLL
7,100
取扱い終了
68154475AZ1255シルバーグレー3L
7,400
取扱い終了
68154484AZ1255シルバーグレー4L
7,400
取扱い終了
68154493AZ1255シルバーグレー5L
7,600
取扱い終了
68154642AZ1255ピンクS
7,100
取扱い終了
68154651AZ1255ピンクM
7,100
取扱い終了
68154667AZ1255ピンクL
7,100
取扱い終了
68154676AZ1255ピンクLL
7,100
取扱い終了
68154685AZ1255ピンク3L
7,400
取扱い終了
68154694AZ1255ピンク4L
7,400
取扱い終了
68154703AZ1255ピンク5L
7,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする